アスベル
Nポゼ 流し用すのこ
ソフトで、傷つきやすい食器やシンクを保護するマット。水切れを良くするシンプルな円形のホール形状。シンクにぴったりくっつかない裏面脚付き。
材質
本体=PE
色
グリーン
高さ(mm)
10
質量(g)
274
縦(mm)
335
横(mm)
454
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784289
A4313
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください