Nポゼ 洗い桶(35型)

Nポゼ 洗い桶(35型) - アスベルNポゼ 洗い桶(35型) - アスベル

清潔に使えるプラスチック製洗いおけ。丼鉢もしっかり浸かる深さです。銀イオンの抗菌仕様。

材質本体=PPグリーン高さ(mm)140質量(g)347縦(mm)320横(mm)345内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80784280A4311
オープン
659
725(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする