フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
CE01シリーズ圧着用ソケットコンタクト
コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途
CE01シリーズに使用する圧着タイプのコンタクトです
コンタクト形状
ソケット(メス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
圧着
内容量
1個
注意
※適合電線について撚線の場合となります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
被覆可能外径(Φmm)
適合電線
断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80944808
CE01-#08S-C1M-10
7.25以下
AWG#10~#8
芯線:5.5~8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
27日以内出荷
返品不可
80944817
CE01-#08S-C2M-10
7.25以下
AWG#12~#10
芯線:3.5~5.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
27日以内出荷
返品不可
80944826
CE01-#12S-C1M-10
4.65以下
AWG#16~#12
芯線:1.25~3.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
27日以内出荷
返品不可
80944835
CE01-#16S-1416-100
3.8以下
AWG#14
芯線:2
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
27日以内出荷
返品不可
80944844
CE01-#16S-1620-100
3.8以下
AWG#20~#16
芯線:0.5~1.25
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
27日以内出荷
返品不可
80944860
CE01-#16S-2024-100
3.8以下
AWG#24~#20
芯線:0.2~0.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
27日以内出荷
返品不可
80944869
CE01-#20S-C1-100
2.3以下
AWG#22~#18
芯線:0.3~0.75
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
27日以内出荷
返品不可
80944878
CE01-#20S-C2-100
1.2~1.5
1.4~1.7
AWG#26~#24 #22
芯線:0.13~0.2 0.3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください