フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
CE01シリーズ圧着用ピンコンタクト
コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途
CE01シリーズに使用する圧着タイプのコンタクトです
コンタクト形状
ピン(オス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
圧着
注意
※適合電線について撚線の場合となります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
被覆可能外径(Φmm)
適合電線
断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80944729
CE01-#08P-C1M-10
1個
7.25以下
AWG#10~#8
芯線:5.5~8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
27日以内出荷
返品不可
80944738
CE01-#08P-C2M-10
1個
7.25以下
AWG#12~#10
芯線:3.5~5.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
27日以内出荷
返品不可
80944747
CE01-#12P-C1M-10
1個
4.65以下
AWG#16~#12
芯線:1.25~3.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
80944756
CE01-#16P-1416-100
1袋(100個)
3.8以下
AWG#14
芯線:2
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
27日以内出荷
返品不可
80944765
CE01-#16P-1620-100
1個
3.8以下
AWG#20~#16
芯線:0.5~1.25
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
27日以内出荷
返品不可
80944774
CE01-#16P-2024-100
1個
3.8以下
AWG#24~#20
芯線:0.2~0.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
27日以内出荷
返品不可
80944790
CE01-#20P-C1-100
1個
2.3以下
AWG#22~#18
芯線:0.3~0.75
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
27日以内出荷
返品不可
80944799
CE01-#20P-C2-100
1個
1.2~1.5
1.4~1.7
AWG#26~#24
#22
芯線:0.13~0.2
0.3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください