曜日別特売

SFP+モジュール(SW/SR)

SFP+モジュール(SW/SR) - エレコムSFP+モジュール(SW/SR) - エレコムSFP+モジュール(SW/SR) - エレコムSFP+モジュール(SW/SR) - エレコムSFP+モジュール(SW/SR) - エレコムSFP+モジュール(SW/SR) - エレコムSFP+モジュール(SW/SR) - エレコムSFP+モジュール(SW/SR) - エレコム

10G BASE-SW/SR準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFP+モジュールです。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。本製品は使用していただく法人製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。

用途
10G BASE-SW/SR準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFP+モジュールです。
製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。
2芯 LCコネクタのマルチモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大300mまで伝送距離を延長することができます。
本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【光送信レベル】最大/-1dBm最小/-6.5dBm、【光受信レベル】最大/-7.5dBm最小/-11.1dBm付属品安全にお使いいただくために:1枚質量(g)約19外形寸法(mm)約56.5×14.3×11.9ポート数1ポート適合規格VCCIClassBコネクタ形状2芯LCコネクタ定格消費電力(W)最大0.82接続方式10GBASE-SW/SR入力電圧(V)3.3対応【スイッチングハブ】-、【NAS】NSB-7A4RLシリーズ、NSB-7A5BLXシリーズ、NSB-7A5BLシリーズ、NSB-7A4BLシリーズ、NSB-5A4RLシリーズ (2020/9月現在)動作環境温度:0℃~50℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~85℃/5~95%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)、62.5/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)発熱量(KJ/h)最大約2.96ネットワークタイプIEEE802.3ae通信速度10Gbps伝送距離(m)300発光波長(nm)850MTBF(時間)1018000許容損失(dB)4.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80949324EHB-EX-SPPTSR
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする