曜日別特売

役員家具 X11シリーズ<配送時設置サービス付>

役員家具 X11シリーズ<配送時設置サービス付> - イトーキ役員家具 X11シリーズ<配送時設置サービス付> - イトーキ役員家具 X11シリーズ<配送時設置サービス付> - イトーキ役員家具 X11シリーズ<配送時設置サービス付> - イトーキ役員家具 X11シリーズ<配送時設置サービス付> - イトーキ役員家具 X11シリーズ<配送時設置サービス付> - イトーキ役員家具 X11シリーズ<配送時設置サービス付> - イトーキ役員家具 X11シリーズ<配送時設置サービス付> - イトーキ
材質/仕上●本体・前板・幕板・扉:強化紙化粧板●引手:樹脂成型品塗装仕上オークダークブラウン材質(天板)オーク突板ウレタン塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81309176X11-079HA-5190268.3765459
305,300
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309185X11-079HB-5190243.4765459
191,400
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309194X11-127CC-51120069.5720750
265,900
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309210X11-147CC-51140073.9720750
298,800
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309219X11-167CB-511600109.5720750
321,200
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309228X11-185CK-51180046.7720550
243,400
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309237X11-186HK-5160039.31800450
210,400
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309246X11-187CB-511800114.2720750
353,400
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309255X11-187HL-51180286.8765459
331,700
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309264X11-189HD-51900861800450
375,500
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309280X11-189HE-5190081.11800450
287,400
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309289X11-189HF-5190089.21800450
390,500
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309298X11-189HG-5190084.31800450
302,400
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309307X11-189TA-51180054.2720900
345,300
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309316X11-219TA-51210059.9720900
402,700
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする