着脱式メタルブレードショベルヘッド
スチール製のブレードで圧雪も砕きやすく、軽いメタルブレードショベルヘッドです。
- 材質
- ヘッド:ポリプロピレン、ブレード:スチール
- 色
- オレンジ
- 本体質量(g)
- 525
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 410×375×105
- 内容量
- 1個(1箱×20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ショベル の新着商品
カテゴリ


























