- 着脱式メタルブレードショベルヘッド アイリスオーヤマ 81350555

着脱式メタルブレードショベルヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個(1箱×20個)
注文コード
81350555
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

スチール製のブレードで圧雪も砕きやすく、軽いメタルブレードショベルヘッドです。

材質
ヘッド:ポリプロピレン、ブレード:スチール
色
オレンジ
本体質量(g)
525
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
410×375×105
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする