着脱式ポリカプッシャー570セット

着脱式ポリカプッシャー570セット - アイリスオーヤマ着脱式ポリカプッシャー570セット - アイリスオーヤマ着脱式ポリカプッシャー570セット - アイリスオーヤマ

耐久性に優れたポリカーボネイト製のスノープッシャーセットです。着脱式なのでヘッド交換が可能です。足の力も加えてラクに雪かきができるように蹴込みが付いています。

材質
ヘッド:ポリカーボネート樹脂、グリップ:ポリプロピレン、棒:塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ピン:ステンレススチール
色
オレンジ
本体質量(g)
1310
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1340×570×140
内容量
1個(1箱×20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81350406-
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする