- 着脱式ポリカプッシャー570セット アイリスオーヤマ 81350406

- 着脱式ポリカプッシャー570セット アイリスオーヤマ 81350406
- 着脱式ポリカプッシャー570セット アイリスオーヤマ 81350406
- 着脱式ポリカプッシャー570セット アイリスオーヤマ 81350406

着脱式ポリカプッシャー570セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個(1箱×20個)
注文コード
81350406
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

耐久性に優れたポリカーボネイト製のスノープッシャーセットです。着脱式なのでヘッド交換が可能です。足の力も加えてラクに雪かきができるように蹴込みが付いています。

材質
ヘッド:ポリカーボネート樹脂、グリップ:ポリプロピレン、棒:塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ピン:ステンレススチール
色
オレンジ
本体質量(g)
1310
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1340×570×140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする