雪離れのよい除雪スコップ

雪離れのよい除雪スコップ - アイリスオーヤマ雪離れのよい除雪スコップ - アイリスオーヤマ雪離れのよい除雪スコップ - アイリスオーヤマ

滑り性・撥水性バツグン、どんな雪でも驚きの雪離れで軽々除雪可能なダンプとスコップです。原料に特殊な撥水添加物を混ぜることで、表面の滑り性がアップしました。雪が表面に付着しにくいことで、 扱いやすさが持続します。スコップのヘッドは軽くて使いやすいポリプロピレン製でスチール製のブレード付きで頑丈です。

材質
ヘッド・取手:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ピン:ステンレススチール、ブレード:スチール
色
オレンジ
本体質量(g)
1100
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1130×352×140
内容量
1個(1袋×20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81350309-
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする