- 雪離れのよい除雪スコップ アイリスオーヤマ 81350309

 

- 雪離れのよい除雪スコップ アイリスオーヤマ 81350309
- 雪離れのよい除雪スコップ アイリスオーヤマ 81350309
- 雪離れのよい除雪スコップ アイリスオーヤマ 81350309

雪離れのよい除雪スコップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個(1袋×20個)
注文コード
81350309
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

滑り性・撥水性バツグン、どんな雪でも驚きの雪離れで軽々除雪可能なダンプとスコップです。原料に特殊な撥水添加物を混ぜることで、表面の滑り性がアップしました。雪が表面に付着しにくいことで、 扱いやすさが持続します。スコップのヘッドは軽くて使いやすいポリプロピレン製でスチール製のブレード付きで頑丈です。

材質
ヘッド・取手:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ピン:ステンレススチール、ブレード:スチール
色
オレンジ
本体質量(g)
1100
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1130×352×140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする