着脱式ポリカスコップセット

着脱式ポリカスコップセット - アイリスオーヤマ着脱式ポリカスコップセット - アイリスオーヤマ着脱式ポリカスコップセット - アイリスオーヤマ

耐久性に優れたポリカーボネイト製のスコップセットです。強度抜群で圧雪での使用も可能です。着脱式なのでヘッドの交換が可能です。

材質
ヘッド:ポリカーボネート樹脂、取っ手:ポリプロピレン、棒:塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ピン:ステンレススチール
色
オレンジ
本体質量(g)
1200
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1190×345×175
内容量
1個(1箱×20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81350598-
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする