アイリスオーヤマ
着脱式ポリカスコップセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1箱×20個)
注文コード
81350598
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
耐久性に優れたポリカーボネイト製のスコップセットです。強度抜群で圧雪での使用も可能です。着脱式なのでヘッドの交換が可能です。
材質
ヘッド:ポリカーボネート樹脂、取っ手:ポリプロピレン、棒:塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ピン:ステンレススチール
色
オレンジ
本体質量(g)
1200
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1190×345×175
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません