ポリカスノープッシャーワイド
舗装された路面や駐車場等の除雪に最適な雪押しです。ワイドタイプなので効率よく作業ができます。ハンドルにはコの字型パイプを採用しているので、安定感に優れています
- 材質
- 本体:ポリカーボネート、柄:スチール
- 色
- クリアブラウン
- 本体質量(g)
- 2760
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 900×135×1250
- 内容量
- 1個(1箱×10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 北海道地方 | 1 | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ショベル の新着商品
カテゴリ




























