- ポリカスノープッシャーワイド アイリスオーヤマ 81350415

 

- ポリカスノープッシャーワイド アイリスオーヤマ 81350415
- ポリカスノープッシャーワイド アイリスオーヤマ 81350415

ポリカスノープッシャーワイド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個(1箱×10個)
注文コード
81350415
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

舗装された路面や駐車場等の除雪に最適な雪押しです。ワイドタイプなので効率よく作業ができます。ハンドルにはコの字型パイプを採用しているので、安定感に優れています

材質
本体:ポリカーボネート、柄:スチール
色
クリアブラウン
本体質量(g)
2760
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
900×135×1250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする