着脱式スノープッシャー深型
ヘッドと棒が別になった着脱式のスノープッシャーヘッドです。本体のカーブによって、雪はねを防ぐことができます。
- 適合
- 着脱式雪かき棒グリップ付
- 材質
- ポリカーボネート
- 色
- オレンジ
- 本体質量(g)
- 946
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 570×280×190
- 内容量
- 1個(1箱×20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 北海道地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ショベル の新着商品
カテゴリ





























