- 着脱式スノープッシャー深型 アイリスオーヤマ 81350449

- 着脱式スノープッシャー深型 アイリスオーヤマ 81350449
- 着脱式スノープッシャー深型 アイリスオーヤマ 81350449
- 着脱式スノープッシャー深型 アイリスオーヤマ 81350449

着脱式スノープッシャー深型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個(1箱×20個)
注文コード
81350449
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

ヘッドと棒が別になった着脱式のスノープッシャーヘッドです。本体のカーブによって、雪はねを防ぐことができます。

適合
着脱式雪かき棒グリップ付
材質
ポリカーボネート
色
オレンジ
本体質量(g)
946
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
570×280×190
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする