あおぞら
キープフレッシュfor winebottleゴールド
ワインのおいしさ逃がさない。真空に近づけで酸化を防止。
材質
ABS樹脂、シリコン、ポリカーボネード、ステンレス
色
ゴールド
高さ(mm)
62
質量(g)
45
縦(mm)
42
横(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81354369
-
¥
600
¥
578
¥
636
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください