曜日別特売

ガラスダイニングセット

ガラスダイニングセット - アイリスオーヤマガラスダイニングセット - アイリスオーヤマガラスダイニングセット - アイリスオーヤマガラスダイニングセット - アイリスオーヤマガラスダイニングセット - アイリスオーヤマガラスダイニングセット - アイリスオーヤマガラスダイニングセット - アイリスオーヤマガラスダイニングセット - アイリスオーヤマ

ガラス天板でお部屋に開放感をもたらし、お部屋を広く魅せるダイニングテーブルとダイニングチェア2脚のセットです。グレーの生地とフレームで、同シリーズ商品との統一感と清潔感のある印象を与えます。ダイニングテーブルの天板は厚さ約8mmの強化ガラスと飛散防止フィルムで、割れた際にもガラスが飛び散りにくい安心設計です。ガラス天板なので、棚板に小物やアクセサリーを置いて楽しむこともできます。ダイニングチェアは座面と背もたれにファブリック生地を採用しています。お部屋にあたたかみをプラスします。適度なクッション性のあるウレタンを使用し、長時間座れる快適なチェアです。お客様組み立てとなります。

材質チェア:【フレーム】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)【背もたれ・座面】繊維板【張り材】ポリエステル【クッション材】ウレタンフォーム、【天板】ガラス【脚部】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)寸法(mm)チェア:35×495×765、チェア座面:410×420、チェア背もたれ:400×205グレー質量(g)チェア:4300、テーブル:11900耐荷重(kg)テーブル:全体35、天板30、棚板5テーブル寸法(mm)700×700×710天板寸法(mm)テーブル(約):直径700天板高さH(mm)テーブル(約):710座面厚さ(cm)約40内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355604LGT-DTC
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする