曜日別特売

ボトルホルダー(ヨコ型)

ボトルホルダー(ヨコ型) - 伊勢藤ボトルホルダー(ヨコ型) - 伊勢藤ボトルホルダー(ヨコ型) - 伊勢藤ボトルホルダー(ヨコ型) - 伊勢藤ボトルホルダー(ヨコ型) - 伊勢藤ボトルホルダー(ヨコ型) - 伊勢藤ボトルホルダー(ヨコ型) - 伊勢藤ボトルホルダー(ヨコ型) - 伊勢藤

水筒・タンブラー洗いもラクラク 付属のマグネットで冷蔵庫のサイド面に

材質本体・開閉式トレー/ABS樹脂・マグネットシート/異方性フェライトゴム磁石ホワイト高さ(mm)122質量(g)278縦(mm)92横(mm)263内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81360224I-608
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする