和平フレイズ
フォルテック・ハウス ステンレスアイスペール1.7L(目皿付)
ステンレス製のアイスペールです。氷がたっぷり入る容量1.7L。
本体は二重構造で結露 しにくく、保冷力にも優れています。
目皿付なので、氷と溶けた氷水が触れにくく、長持ちします。
材質
本体:ステンレス鋼(二重断熱構造)、外面:サテン
高さ(mm)
144
質量(g)
640
縦(mm)
160
横(mm)
172
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81360355
FHR-6346
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください