曜日別特売

速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振り室温センサー付

速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振り室温センサー付 - アイリスオーヤマ速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振り室温センサー付 - アイリスオーヤマ速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振り室温センサー付 - アイリスオーヤマ速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振り室温センサー付 - アイリスオーヤマ速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振り室温センサー付 - アイリスオーヤマ速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振り室温センサー付 - アイリスオーヤマ速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振り室温センサー付 - アイリスオーヤマ速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振り室温センサー付 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【速暖】【大風量】【左右自動首振り】【室温センサー】【省エネ】
スイッチオンですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターシリーズから室温センサー搭載が新登場。
首振り機能付きで、コンパクトでも広範囲まで暖かさがすぐに広がります。
室温センサー搭載でムダなく暖か。お部屋の温度を感知して、暖めすぎを防ぎます。消費電力最大33%OFFで節電に(アイリスオーヤマ試験基準)
ターボモード、標準モード、節電モードの3モード搭載。
コンパクトなサイズ感でオフィスのデスク下やパーソナル暖房としてもオススメ。オフシーズンの収納にも困りません。
3つの安全設計
・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。
・切り忘れ防止機能:6時間経過すると自動で電源OFF。
・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。

材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール質量(g)2800電源AC100V寸法(幅W×高さH)(mm)280×160×413定格消費電力(W)ターボ:1200W/標準:1000W/節電:550W安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止用サーミスタ、傾斜センサー電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)1200機能チャイルドロック機能付き、6時間自動オフ機能、温度設定適合床面積断熱材なし/木造住宅 約3畳(4.9m2)まで・コンクリート住宅 約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/木造住宅 約6畳(8.6m2)まで・コンクリート住宅 約8畳(12.9m2)まで風量調整3段階温度調節16℃、20℃、24℃、28℃運転モード3段階(ターボ・標準・節電)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×160×413内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81375405ACH-LTSW12A-Wホワイト
取扱い終了
81375414ACH-LTSW12A-Hグレー
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81375414
2025-01-06
用途: 事務所
サービス業

コンパクトて、使いやすく、パワーもあり、とても、満足している商品です、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする