曜日別特売

ANDY HAWARD タブレット収納型ボディバッグ

ANDY HAWARD  タブレット収納型ボディバッグ - 平野鞄ANDY HAWARD  タブレット収納型ボディバッグ - 平野鞄ANDY HAWARD  タブレット収納型ボディバッグ - 平野鞄ANDY HAWARD  タブレット収納型ボディバッグ - 平野鞄ANDY HAWARD  タブレット収納型ボディバッグ - 平野鞄ANDY HAWARD  タブレット収納型ボディバッグ - 平野鞄ANDY HAWARD  タブレット収納型ボディバッグ - 平野鞄ANDY HAWARD  タブレット収納型ボディバッグ - 平野鞄

A4用紙収納可能
タブレット収納可能
本体生地:1680Dポリエステル裏PVC加工
内装生地:ポリエステル
本体正面:ファスナーポケット、多用途ポケット
本体背面:キャリーバー通し
本体内部:緩衝材入りポケット、ファスナーポケット、小物ポケット×2

クロ質量(g)約360サイズ(cm)横:22×高さ:34×マチ幅:6内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8138103033732-01
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする