充電式ボトルライト

充電式ボトルライト - ゼピール充電式ボトルライト - ゼピール充電式ボトルライト - ゼピール充電式ボトルライト - ゼピール充電式ボトルライト - ゼピール充電式ボトルライト - ゼピール充電式ボトルライト - ゼピール充電式ボトルライト - ゼピール

お気に入りのボトルで自分だけのオリジナル照明に!
ボトルに被せるだけの簡単取付。
上下で点灯し、各3段階の調光が可能。

付属品電源コード(USB-A-USB Type-C)、取扱説明書(保証書付)質量(g)300電源リチウムイオン電池:DC3.7V 2200mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×106充電時間(時間)約4光束(Lm)120~150連続点灯時間(時間)約4~17内容量1個
注意
※本製品への充電は必ず付属の電源コードをご使用ください。
※AC-USBアダプターは付属していません。
※ボトル差込口にボトルの口を奥まで確実に差し込んでください。
※安定しない縦型のボトルや底面積の小さなボトルは使用しないでください。転倒、落下し、故障・破損の原因になります。
※ボトル内に飲料が入った状態でライトを取り付けないでください。飲料の風味劣化につながる恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81464716ZLZ-10JA(C)ベージュ
オープン
3,988
4,387(税込)
4日以内出荷
81464725ZLZ-10JA(T)ブラウン
オープン
3,988
4,387(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする