onsemi ツェナーダイオード 8.2V 表面実装 225 mW
ダイオード構成 = シングルV
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 225 mW
パッケージタイプ = SOT-23
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 3
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 15Ω
最大逆漏れ電流 = 700nA
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
標準電圧温度係数 = 6.2mV/℃
ツェナーダイオード225 mW、BZX84、SZBZX84シリーズ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(3000個)
電子部品(オンボード) の新着商品
