onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74
ロジックタイプ = インバータ
入力タイプ = シュミットトリガ
1チップ当たりのエレメント数 = 6
シュミットトリガ入力 = あり
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 48 ns @ 50 pF
低レベル出力電流 Max = 4mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = HCT
寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
高さ = 1.5mm
長さ = 8.75mm
74HCTファミリ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(50個)