onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74HC540ADWG

onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74HC540ADWG onsemi

論理回路 = 74HC
ロジックタイプ = バッファ、ラインドライバ、ラインレシーバ
回路数 = 8
入力タイプ = CMOS
出力タイプ = 3ステート
極性 = 反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 20
高レベル出力電流 Max = 7.8mA
低レベル出力電流 Max = 7.8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165 ns@ 50 pF
寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm
動作供給電圧 Max = 6 V
伝播遅延テスト条件 = 50pF
74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(38個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81441984 MC74HC540ADWG
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする