onsemi コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOIC

onsemi コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOIC onsemi

コンパレータタイプ = 汎用
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = ±2電源, 単一電源
出力タイプ = オープンコレクタ
回路数 = 2
標準応答時間 = 1.5μs
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
長さ = 5mm
幅 = 4mm
高さ = 1.5mm
標準電圧ゲイン = 106.02 dB
コンパレータ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(2500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81450357 LM2903DR2G
オープン
37,980
41,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする