onsemi ダイオード 表面実装, コモンカソード,エレメント数 2 D2PAK (TO-263), 3-Pin 975mV

onsemi ダイオード 表面実装, コモンカソード,エレメント数 2 D2PAK (TO-263), 3-Pin 975mV onsemi

ダイオード構成 = コモンカソード
1チップ当たりのエレメント数 = 2
パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 3mV
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 10.29mm
幅 = 9.65mm
高さ = 4.83mm
寸法 = 4.83 x 10.29 x 9.65mm
メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、10 A → 30 A、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(800個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81441896 MURB1620CTT4G
オープン
91,980
101,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする