onsemi シフト レジスタ CMOSシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOIC 1 MC14021BDG
パッケージタイプ = SOIC
ロジックタイプ = シフトレジスター
ステージ数 = 8
論理回路 = CMOS
実装タイプ = 表面実装
動作/操作モード = パラレル to シリアル
エレメント数 = 1
ピン数 = 16
動作供給電圧 Min = -0.5 V
動作供給電圧 Max = 18 V
寸法 = 10 x 4 x 1.5mm
リセットタイプ = 非シンクロナス
4000シリーズカウンタ / シフトレジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(25個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~