曜日別特売

ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体

ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体 - 三菱電機

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
壁埋込形
LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン

仕様
LED光源:LE13402S3W-B
適合
【表示板】(別売)S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W【部品】(別売)[埋込ボックス]BOX1101、[リモコン]RZB03
寸法(mm)
埋込穴:197×150
質量(kg)
0.9
取付
壁埋込形
材質(本体)
プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
タイプ
自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類
一般形誘導灯 本体
等級
C級(10形)
定格電圧(V)
AC100V
表示
片面
周波数
50Hz/60Hz
電池
2H06DA(Ni-MH蓄電池)
光源寿命
60000時間
耐震性
クラスA
内容量
1台
注意
※器具本体のみとなります。表示板は別売りです。
※
※断熱施工では使用できません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形
定格消費電力(W)
形名
入力電流(A)
認定番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81455650KYH1951B一般形(20分間)1.3(公共施設用)SH1-FBC20-C、ST1-FBC22-C0.033(型式)1AS111-3358
¥37,000
取扱い終了
返品不可
81455659KYH1951HB長時間定型形(60分間)1.4(公共施設用)SH1-FBC20-C60、ST1-FBC22-C600.034(型式)1AS111-3387
¥92,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする