曜日別特売

ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 防雨・防湿形 壁直付形 誘導灯 本体

ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 防雨・防湿形 壁直付形 誘導灯 本体 - 三菱電機

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、食品工場に適したHACCP対応の誘導灯
衛生管理が求められる空間に対応します
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
壁直付形
省エネにも貢献します

材質
カバー枠:ステンレス・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
カバー
プラスチック・透明(帯電防止仕様)
取付
壁直付形
形
一般形(20分間)
材質(本体)
プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
タイプ
自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類
HACCP対応 防雨・防湿形 誘導灯 本体
定格電圧(V)
AC100V
表示
片面
周波数
50Hz/60Hz
保護等級
IP23
電池
2H06DA(Ni-MH蓄電池)
光源寿命
60000時間
耐震性
クラスA
内容量
1台
注意
※器具本体のみとなります。表示板は別売りです。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
等級
定格消費電力(W)
入力電流(A)
認定番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81455239WSH1991B1.3C級(10形)1.30.033(型式)1AS111-3489
¥71,000
取扱い終了
返品不可
81455248WSH2991B2.2B級 BL形(20B形)1.90.046(型式)1AM111-3490
¥92,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする