ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 防雨・防湿形 天井直付形 誘導灯 本体
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、食品工場に適したHACCP対応の誘導灯
衛生管理が求められる空間に対応します
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
天井直付形
省エネにも貢献します
- 材質
- カバー枠:ステンレス・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
- カバー
- プラスチック・透明(帯電防止仕様)
- 取付
- 天井直付形・吊下兼用形
- 形
- 一般形(20分間)
- 材質(本体)
- プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
- タイプ
- 自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
- 種類
- HACCP対応 防雨・防湿形 誘導灯 本体
- 定格電圧(V)
- AC100V
- 周波数
- 50Hz/60Hz
- 保護等級
- IP23
- 電池
- 2H06DA(Ni-MH蓄電池)
- 光源寿命
- 60000時間
- 耐震性
- クラスA
- 内容量
- 1台
注意
※器具本体のみとなります。表示板は別売りです。※
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。
誘導灯本体 の新着商品
カテゴリ









