ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
壁・天井直付形・吊下兼用形
LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
- 取付
- 壁・天井直付形・吊下兼用形
- 形
- 一般形(20分間)
- 材質(本体)
- プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
- 種類
- 電源別置形 誘導灯 本体
- 定格電圧(V)
- AC100V/DC100V
- 周波数
- 50Hz/60Hz
- 光源寿命
- 60000時間
- 耐震性
- クラスA
- 内容量
- 1台
注意
※器具本体のみとなります。表示板は別売りです。※
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。
誘導灯本体 の新着商品
カテゴリ









