ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 C級(10形) 誘導灯 本体
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン
開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
天井直付形・吊下兼用形
省エネにも貢献
- 仕様
- LED光源:LE13402S3W-B×2
- 適合
- 【表示板】(別売)S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W【部品】(別売)[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03
- 材質
- カバー枠:鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
- カバー
- プラスチック・透明
- 質量(kg)
- 1.4
- 取付
- 天井直付形・吊下兼用形
- 形
- 一般形(20分間)
- 材質(本体)
- プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
- タイプ
- 自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
- 種類
- 防雨・防湿形 誘導灯 本体
- 等級
- C級(10形)
- 定格電圧(V)
- AC100V
- 定格消費電力(W)
- 1.8
- 表示
- 両面
- 周波数
- 50Hz/60Hz
- 保護等級
- IP23
- 電池
- 2H06DA(Ni-MH蓄電池)
- 光源寿命
- 60000時間
- 入力電流(A)
- 0.044
- 認定番号
- (型式)1AS221-3484
- 耐震性
- クラスA
- 内容量
- 1台
注意
※器具本体のみとなります。表示板は別売りです。※
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。
誘導灯本体 の新着商品
カテゴリ









