曜日別特売

デジタル水分計 木材用

デジタル水分計 木材用 - シンワ測定デジタル水分計 木材用 - シンワ測定デジタル水分計 木材用 - シンワ測定デジタル水分計 木材用 - シンワ測定デジタル水分計 木材用 - シンワ測定

簡単操作の水分計。木材の含水率の測定に使用できます。
木材の種類によってモードを切り替えることで正しく測定できる。
ホールド機能により数値を固定して手元で読み取ることができる。
文字高20mmなので読み取りやすい。

用途木材の含水率の測定に。材質本体・保護キャップ:ABS樹脂、測定針:ステンレス寸法(mm)130×63×32測定範囲モード1:2~40.0%、モード2:2~49.0%、モード3:2~58.0%、モード4:2~68.0%質量(g)125(電池含む)電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.5%(分解能)精度±2.0%使用環境温度:0~40℃、湿度:10~70%オートパワーオフ無操作状態で約6分後保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8148628578643
13,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする