onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 870 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピン

onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 870 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピン onsemi

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 870 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = SOT-723
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2.2 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 1.2V
最大パワー消費 = 550 mW
最大ゲート-ソース間電圧 = -6 V, +6 V
長さ = 1.25mm
高さ = 0.55mm
NチャンネルパワーMOSFET、20 V、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(4000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81548138 NTK3139PT1G
オープン
56,980
62,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする