onsemi オーディオアンプ IC オーディオ 1W 表面実装 NCS2211DR2G

onsemi オーディオアンプ IC オーディオ 1W 表面実装 NCS2211DR2G onsemi

アンプタイプ = オーディオ
出力タイプ = 差動
最大電力 = 1 W, 1.5W
実装タイプ = 表面実装
標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 2
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
入力信号タイプ = 差動
出力信号タイプ = 差動
標準ゲイン帯域幅積 = 12MHz
動作温度 Min = -40 ℃mm
オーディオパワーアンプ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(2500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81548655 NCS2211DR2G
オープン
139,800
153,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする