曜日別特売

スターク ダイニング5点セット

スターク ダイニング5点セット - サンコウスターク ダイニング5点セット - サンコウスターク ダイニング5点セット - サンコウスターク ダイニング5点セット - サンコウスターク ダイニング5点セット - サンコウスターク ダイニング5点セット - サンコウスターク ダイニング5点セット - サンコウスターク ダイニング5点セット - サンコウ

ヴィンテージ調のダイニング5点セット!
都会的でありながらもアットホームな雰囲気を演出します。
アイアンフレームと木製の組み合わせがヴィンテージ感とモダンさを兼ね備え、ブルックリンのようなクールな雰囲気を演出します。
丈夫で耐久性に優れたアイアン脚は、風合いも重厚感を感じさせる優れた素材です。
無機質なアイアン素材がぐっとおしゃれさを引き立たせます。
天板は耐久性に優れ、キズに強いPVCを使用。
表面が汚れてもさっと拭きとっていただけるので、お手入れが簡単です。
テーブルの脚にはがたつき防止のアジャスター付きです。

用途会社・事務所の休憩室、ミーティングルーム、会議室のテーブル・チェア・ダイニングセットとして。材質【テーブル】天板:MDF・PVC真空貼り、脚:スチール【チェア】木部:MDF・PVC真空貼り、脚:スチールウォールナット内容テーブル1台・チェア4脚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【テーブル】110×70×75【チェア】38×44×86(SH44)内容量1台
注意
※お客様組立品です。
※こちらの商品は、単品の大口注文、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81656577SH-24-0005-WAL
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,545/税込¥5,000
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする