ARISUN
インナーチューブ スーパーライト 700×25~28c 48mm
仏式バルブのみ。バルブコアは脱着できません。
長さ(mm)
バルブ:48
サイズ
700×25~28c
質量(g)
105
チューブ厚さ(mm)
0.65
バルブ
仏式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81631596
-
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください