曜日別特売

インナーチューブ スーパーライト 700×18~25c 60mm

インナーチューブ スーパーライト 700×18~25c 60mm - ARISUN

仏式バルブのみ。バルブコアは脱着できません。

長さ(mm)バルブ:60サイズ700×18~25c質量(g)81チューブ厚さ(mm)0.65バルブ仏式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81631578-
800
799
879(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする