マーブルリキャストフライパン

マーブルリキャストフライパン hokua(北陸アルミニウム)

環境にやさしい再生アルミ日本製鋳物フライパン

材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:フェノール樹脂、熱源:ガス火専用 表面処理内面:ダイキンSilkwareESマーブル 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81736937 A-2821 約210×374×83 約500 20
オープン
 
 
取扱い終了
81736946 A-2823 約270×452×92 約730 26
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする