ピッコ DL張地<配送時組立サービス付>

ピッコ DL張地<配送時組立サービス付> - イトーキピッコ DL張地<配送時組立サービス付> - イトーキピッコ DL張地<配送時組立サービス付> - イトーキピッコ DL張地<配送時組立サービス付> - イトーキピッコ DL張地<配送時組立サービス付> - イトーキピッコ DL張地<配送時組立サービス付> - イトーキピッコ DL張地<配送時組立サービス付> - イトーキピッコ DL張地<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)330材質/仕上●座:布地張り(PV)、ビニールレザー張り(DL)質量(kg)6.4高さ(mm)570材質(本体)ポリプロピレン樹脂奥行(mm)330材質(ベース)エラストマー樹脂+強化ナイロン樹脂グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81997355KT-510DL-K8B1マンダリンオレンジミッドナイトブルー
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997364KT-510DL-K8C4マンダリンオレンジミディアムグレー
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997380KT-510DL-K8C8マンダリンオレンジオフホワイト
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997389KT-510DL-K8K6マンダリンオレンジフラックスベージュ
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997398KT-510DL-K8L8マンダリンオレンジアボカドグリーン
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997407KT-510DL-K8M6マンダリンオレンジコーラルピンク
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997416KT-510DL-K8Q6マンダリンオレンジモスグリーン
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997425KT-510DL-K8S4マンダリンオレンジターコイズブルー
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997434KT-510DL-K8T1マンダリンオレンジブラック
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997450KT-510DL-S5B1ミストブルーミッドナイトブルー
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997459KT-510DL-S5C4ミストブルーミディアムグレー
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997468KT-510DL-S5C8ミストブルーオフホワイト
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997477KT-510DL-S5K6ミストブルーフラックスベージュ
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997486KT-510DL-S5L8ミストブルーアボカドグリーン
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997495KT-510DL-S5M6ミストブルーコーラルピンク
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997504KT-510DL-S5Q6ミストブルーモスグリーン
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997520KT-510DL-S5S4ミストブルーターコイズブルー
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997529KT-510DL-S5T1ミストブルーブラック
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997538KT-510DL-T1B1ブラックミッドナイトブルー
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997547KT-510DL-T1C4ブラックミディアムグレー
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997556KT-510DL-T1C8ブラックオフホワイト
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997565KT-510DL-T1K6ブラックフラックスベージュ
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997574KT-510DL-T1L8ブラックアボカドグリーン
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997590KT-510DL-T1M6ブラックコーラルピンク
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997599KT-510DL-T1Q6ブラックモスグリーン
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997608KT-510DL-T1S4ブラックターコイズブルー
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997617KT-510DL-T1T1ブラックブラック
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997626KT-510DL-U6B1カナリアイエローミッドナイトブルー
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997635KT-510DL-U6C4カナリアイエローミディアムグレー
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997644KT-510DL-U6C8カナリアイエローオフホワイト
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997660KT-510DL-U6K6カナリアイエローフラックスベージュ
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997669KT-510DL-U6L8カナリアイエローアボカドグリーン
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997678KT-510DL-U6M6カナリアイエローコーラルピンク
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997687KT-510DL-U6Q6カナリアイエローモスグリーン
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997696KT-510DL-U6S4カナリアイエローターコイズブルー
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81997705KT-510DL-U6T1カナリアイエローブラック
57,300
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする