フィリップス
LED電球 E26 60W型 12個セット
一般白熱電球60W相当の明るさ。E26口径、広配光タイプ
寸法(mm)
直径60×高さ108
質量(g)
36
備考
断熱材非対応、密閉器具非対応、調光器非対応、調色非対応
口金
E26
定格消費電力(W)
6.5
全光束(Lm)
800
ビームの開き(°)
200
定格寿命(時間)
40000
電球形状
一般球
保証期間
5年
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
内容量
1箱(12個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82227734
LDA7D-G/E/K/1P×12P
昼光色
オープン
取扱い終了
82227750
LDA7L-G/E/K/1P×12P
電球色
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください