曜日別特売

ラインメイト樹脂ホース(クリーン配管用) 34PWシリーズ

ラインメイト樹脂ホース(クリーン配管用) 34PWシリーズ - ニッタ

水分バリヤー性に優れている
耐薬品性に優れている
非汚染性に優れている
米国FDA規格
厚生省告示第20号の規格試験基準に合格した材料を使用しているため衛生的

その他定尺適合スウェイジ水色長さ(m)76使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)10.5適合流体純水、化学薬品(イソシアネート)他最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
呼称
内径(inch)
概略質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8223244934PW-12-LBU-7619125123/4368
454,860
439,800
483,780(税込)
98日以内出荷
返品不可
8223245834PW-16-LBU-7625.4200161554
524,780
499,800
549,780(税込)
98日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする