デコボコチェア ハイチェア bocoタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付>

デコボコチェア ハイチェア bocoタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付> - イトーキデコボコチェア ハイチェア bocoタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付> - イトーキデコボコチェア ハイチェア bocoタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付> - イトーキデコボコチェア ハイチェア bocoタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付> - イトーキデコボコチェア ハイチェア bocoタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付> - イトーキデコボコチェア ハイチェア bocoタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付> - イトーキデコボコチェア ハイチェア bocoタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付> - イトーキデコボコチェア ハイチェア bocoタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)475材質/仕上●背・座:成型合板シート貼り●脚フレーム:スチールパイプ粉体塗装仕上質量(kg)6.2高さ(mm)940奥行(mm)500色(天板)アッシュドパインL材質(パッド)布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK)グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82502439KJA-763DK-GDK1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502448KJA-763DK-GDL6
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502457KJA-763DK-GDN2
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502466KJA-763DK-GDT1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502475KJA-763DK-GDW9
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502484KJA-763DK-GDY3
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502500KJA-763DK-GDY8
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502509KJA-763DK-GGK1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502518KJA-763DK-GGL6
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502527KJA-763DK-GGN2
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502536KJA-763DK-GGT1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502545KJA-763DK-GGW9
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502554KJA-763DK-GGY3
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502570KJA-763DK-GGY8
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502579KJA-763DK-GHK1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502588KJA-763DK-GHL6
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502597KJA-763DK-GHN2
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502606KJA-763DK-GHT1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502615KJA-763DK-GHW9
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502624KJA-763DK-GHY3
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502640KJA-763DK-GHY8
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502649KJA-763DK-GNK1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502658KJA-763DK-GNL6
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502667KJA-763DK-GNN2
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502676KJA-763DK-GNT1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502685KJA-763DK-GNW9
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502694KJA-763DK-GNY3
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502710KJA-763DK-GNY8
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502719KJA-763DK-GTK1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502728KJA-763DK-GTL6
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502737KJA-763DK-GTN2
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502746KJA-763DK-GTT1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502755KJA-763DK-GTW9
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502764KJA-763DK-GTY3
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502780KJA-763DK-GTY8
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502789KJA-763DK-GWK1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502798KJA-763DK-GWL6
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502807KJA-763DK-GWN2
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502816KJA-763DK-GWT1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502825KJA-763DK-GWW9
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502834KJA-763DK-GWY3
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502850KJA-763DK-GWY8
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502859KJA-763DK-TDK1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502868KJA-763DK-TDL6
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502877KJA-763DK-TDN2
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502886KJA-763DK-TDT1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502895KJA-763DK-TDW9
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502904KJA-763DK-TDY3
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502920KJA-763DK-TDY8
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82502929KJA-763DK-TGK1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする