曜日別特売

目視検査用LEDライト 目視ライトII PKF2

目視検査用LEDライト 目視ライトII PKF2 - 近藤製作所

目視検査は「目」と「脳」を酷使します。一番みやすい状態を保つ為に開発された目視検査用LED照明「目視ライト」をお勧めします。「ちらつき」ないの無いLED照明の明かりで疲れ知らず。極限まで自然光(太陽光)演色性Ra95

幅(mm)60高さ(mm)5電源コード(m)2発光色光源LED照光形状ライン形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
発光面(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82521427PKF2-200CWKC232200
14,900
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
82521445PKF2-400CWKC432400
22,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
82521436PKF2-400CWKC-PC-ST432400
38,500
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする