曜日別特売

Jackery Explorer 100 Plus サンドゴールド

Jackery Explorer 100 Plus サンドゴールド - Jackery(ジャクリ)Jackery Explorer 100 Plus サンドゴールド - Jackery(ジャクリ)Jackery Explorer 100 Plus サンドゴールド - Jackery(ジャクリ)

Jackeryポータブル電源史上最少モデル。手のひらに収まるサイズながら99Whのハイパワー。
100W デュアル PD、 1 時間で 70% まで充電、1.8 時間で 100%充電が可能 。
最大 128W 出力、マルチポートで複数デバイスの同時充電可能。
リチウム電池の UN38.3 出荷基準に適合、飛行機や電車での移動に便利な機内持ち込み可能サイズです。
2000サイクル後も定格容量(SOC)の80%以上維持できる長寿命バッテリー。

セット内容ポータブル電源本体、USB-C充電ケーブル、DC8020からUSB-Cheアダプター、ユーザーマニュアル質量(g)965出力(W)(USB-C1+USB-C2)最大110、(USB-C1+USB-C2+USB-A)最大128、(USB-C1/C2)最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、(USB-C1/C2+USB-A)最大118、(USB-A)最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A出力【PPS】5-21V=5A, 最大100W温度(℃)(充電)0~40入力USB-C1/C2( ソーラー入力):最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2( 車載入力):最大60W, 11-17.5V=5A、USB-C1/C2( PD 入力):最大100W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A寸法(cm)約12.5×8.65×8.7バッテリーリチウムイオン電池充放電回数2000回後も初期容量の80%以上を維持動作温度(℃)-10~40内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82750765JE-100A-SJ-
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
67938739JE-100A-SJ【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン14,980
10,980
アウトレット
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする