曜日別特売

レンジでひとり用鍋

レンジでひとり用鍋 - MIクリエーションズレンジでひとり用鍋 - MIクリエーションズレンジでひとり用鍋 - MIクリエーションズレンジでひとり用鍋 - MIクリエーションズレンジでひとり用鍋 - MIクリエーションズレンジでひとり用鍋 - MIクリエーションズレンジでひとり用鍋 - MIクリエーションズレンジでひとり用鍋 - MIクリエーションズ
(1件のレビュー)

一人鍋用のつゆの素と水を入れ、お好みの具材を入れるだけ。レンジでささっと簡単に一人鍋ができます。

材質ポリプロピレン高さ(mm)115質量(g)135縦(mm)184横(mm)216内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83190740KB-700
550
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 鍋料理
建設業・工事業

一人鍋をするのに丁度良い大きさで、切った野菜等を入れてレンチンすればOKなので、一人暮らしに持ってこいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする